{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6802J | |
hålavstånd e | 20 mm | |
hål ⌀ d | 5,5 mm | |
spännhöjd H | 28,5 mm - 32 mm | |
spännkraft P1 | 800 N | |
spännkraft P2 | 1 200 N | |
totalhöjd | 144,5 mm | |
totallängd | 78 mm | |
kontaktskruv | M6×35 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376510 2 | |
EAN/GTIN | 4020772007812 | |
Tillverkarens nummer | 557311 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vertikal spännare mod lodrät fot 2
på begäran
I lager
44 styck i lager
391,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
155 styck i lager
211,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M6×35 | M6×50 |
hål ⌀ d | 5,5 | 5,2 |
totallängd | 78 | 74,5 |
spännkraft P2 | 1 200 | 1 500 |
hålavstånd e | 20 | 12,5 |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare | Vertikalsnabbspännare |
spännhöjd H | 28,5 ;32 | 22,5 |