{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6802J | |
hålavstånd e | 20 mm | |
hål ⌀ d | 7,5 mm | |
spännhöjd H | 41 mm | |
spännkraft P1 | 1 200 N | |
spännkraft P2 | 2 500 N | |
totalhöjd | 200 mm | |
totallängd | 112 mm | |
kontaktskruv | M8×45 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376510 3 | |
EAN/GTIN | 4020772007829 | |
Tillverkarens nummer | 557312 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vertikal spännare mod lodrät fot, Typ: 3
på begäran
I lager
65 styck i lager
471,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
293 styck i lager
265,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totalhöjd | 200 mm | 205 mm |
totallängd | 112 mm | 90 mm |
spännkraft P2 | 2 500 N | 2 500 N |
hålavstånd e | 20 mm | 19 mm |
Typ | 6802J | 376508 3 |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare | Vertikalsnabbspännare |
spännhöjd H | 41 mm | 32 mm |