{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 797 | |
Romb | Ja | |
Nominellt mått T-spår | 22 mm | |
Gänga G | M20 | |
längd L | 200 mm | |
Gänglängd b | 120 mm | |
smal stenbredd a | 21,7 mm | |
Stenbredd e | 35 mm | |
Höjd k | 14 mm | |
Produktslag | Spårskruv |
Artikelnummer | 375335 22X200 | |
EAN/GTIN | 4020772086817 | |
Tillverkarens nummer | 86819 |