{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 797 | |
Romb | Ja | |
Nominellt mått T-spår | 14 mm | |
Gänga G | M12 | |
längd L | 125 mm | |
Gänglängd b | 75 mm | |
smal stenbredd a | 13,7 mm | |
Stenbredd e | 22 mm | |
Höjd k | 8 mm | |
Produktslag | Spårskruv |
Artikelnummer | 375335 14X125 | |
EAN/GTIN | 4020772087333 | |
Tillverkarens nummer | 87338 |