{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 797 | |
Romb | Ja | |
Nominellt mått T-spår | 18 mm | |
Gänga G | M16 | |
längd L | 63 mm | |
Gänglängd b | 45 mm | |
smal stenbredd a | 17,7 mm | |
Stenbredd e | 28 mm | |
Höjd k | 10 mm | |
Produktslag | Spårskruv |
Artikelnummer | 375335 18X63 | |
EAN/GTIN | 4020772087357 | |
Tillverkarens nummer | 87353 |