T-spårklack romb 22/M20 mm

Art-nr: 375330 22/M20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
289 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 510
Nominellt mått T-spår 22 mm
Gänga M20
Klackhöjd 28 mm
Bredd e 35 mm
Bredd a 21,7 mm
Höjd k 14 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375330 22/M20
EAN/GTIN 4020772080303
Tillverkarens nummer 80309

Benämning

Användningsdata:

För insättning av spårklacken ovanifrån genom T-spårets hals. (På grund av ändrad anliggningsyta blir bärförmågan lägre än för nr 375315.)

Material:

Seghärdat stål

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen