T-spårklack romb 20/M18 mm

Art-nr: 375330 20/M18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 510
Nominellt mått T-spår 20 mm
Gänga M18
Klackhöjd 24 mm
Bredd e 32 mm
Bredd a 19,7 mm
Höjd k 12 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375330 20/M18
EAN/GTIN 4020772080297
Tillverkarens nummer 80291

Benämning

Användningsdata:

För insättning av spårklacken ovanifrån genom T-spårets hals. (På grund av ändrad anliggningsyta blir bärförmågan lägre än för nr 375315.)

Material:

Seghärdat stål

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen