T-spårklack romb 18/M16 mm

Art-nr: 375330 18/M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
425 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 510
    Nominellt mått T-spår 18 mm
    Gänga M16
    Klackhöjd 20 mm
    Bredd e 28 mm
    Bredd a 17,7 mm
    Höjd k 10 mm
    Produktslag Spårklack

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375330 18/M16
    EAN/GTIN 4020772080280
    Tillverkarens nummer 80283

    Benämning

    Användningsdata:

    För insättning av spårklacken ovanifrån genom T-spårets hals. (På grund av ändrad anliggningsyta blir bärförmågan lägre än för nr 375315.)

    Material:

    Seghärdat stål

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen