{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
bredd B | 25 mm | |
spännlängd | 3 mm | |
höjd H | 25 mm | |
Höjd H1 | 15 mm | |
Spännkraft | 7 kN | |
max. åtdragningsmoment | 25 Nm | |
Material | Seghärdat stål | |
Produktslag | Neddragsspännback |
Artikelnummer | 375006 M8 | |
EAN/GTIN | 4059245237852 | |
Tillverkarens nummer | K0932.0825 |