{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
bredd B | 40 mm | |
spännlängd | 6 mm | |
höjd H | 45 mm | |
Höjd H1 | 25 mm | |
Spännkraft | 40 kN | |
max. åtdragningsmoment | 200 Nm | |
Material | Seghärdat stål | |
Produktslag | Neddragsspännback |
Artikelnummer | 375006 M16 | |
EAN/GTIN | 4059245237913 | |
Tillverkarens nummer | K0932.1645 |