{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
bredd B | 35 mm | |
spännlängd | 5 mm | |
höjd H | 38 mm | |
Höjd H1 | 23 mm | |
Spännkraft | 20 kN | |
max. åtdragningsmoment | 90 Nm | |
Material | Seghärdat stål | |
Produktslag | Neddragsspännback |
Artikelnummer | 375006 M12 | |
EAN/GTIN | 4059245237890 | |
Tillverkarens nummer | K0932.1238 |