Spännjärn med trapptänder 18X125 mm

Art-nr: 372000 18X125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6314Z
Norm DIN 6314 Z
slitsbredd 18 mm
totallängd 125 mm
höjd 25 mm
Bredd 50 mm
för spännskruvar M16; M18
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 372000 18X125
EAN/GTIN 4020772070397
Tillverkarens nummer 70391

Benämning

Användningsdata:

Endast i kombination med universalspännunderlägg nr 372200.

Material:

Seghärdat stål

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen