Spännjärn med trapptänder 11X80 mm

Art-nr: 372000 11X80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6314Z
Norm DIN 6314 Z
slitsbredd 11 mm
totallängd 80 mm
höjd 15 mm
Bredd 30 mm
för spännskruvar M10
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 372000 11X80
EAN/GTIN 4020772070373
Tillverkarens nummer 70375

Benämning

Användningsdata:

Endast i kombination med universalspännunderlägg nr 372200.

Material:

Seghärdat stål

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen