Spännjärn med trapptänder 14X100 mm

Art-nr: 372000 14X100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
95 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slitsbredd ×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6314Z
Norm DIN 6314 Z
slitsbredd 14 mm
totallängd 100 mm
höjd 20 mm
Bredd 40 mm
för spännskruvar M12; M14
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 372000 14X100
EAN/GTIN 4020772070380
Tillverkarens nummer 70383

Benämning

Användningsdata:

Endast i kombination med universalspännunderlägg nr 372200.

Material:

Seghärdat stål

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen