{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6316V | |
Spårbredd a | 22 mm | |
spännhöjd h | 43 mm - 92 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | 22/M20×160 | |
längd L | 200 mm | |
bredd B | 22 mm | |
höjd H | 30 mm | |
Avstånd e spets till spår | 59 mm | |
Spårlängd f | 70 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370720 22 | |
EAN/GTIN | 4020772071325 | |
Tillverkarens nummer | 71324 |