{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6316V | |
Spårbredd a | 14 mm | |
spännhöjd h | 28 mm - 56 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 1412100 | |
längd L | 125 mm | |
bredd B | 14 mm | |
höjd H | 20 mm | |
Avstånd e spets till spår | 44 mm | |
Spårlängd f | 40 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370720 14 | |
EAN/GTIN | 4020772071295 | |
Tillverkarens nummer | 71290 |