{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6316V | |
Spårbredd a | 16 mm | |
spännhöjd h | 36 mm - 71 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 1616125 | |
längd L | 160 mm | |
bredd B | 18 mm | |
höjd H | 25 mm | |
Avstånd e spets till spår | 51,5 mm | |
Spårlängd f | 50 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370720 16 | |
EAN/GTIN | 4020772071301 | |
Tillverkarens nummer | 71308 |