{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd a | 20 mm | |
Typ | 6314AV | |
spännhöjd h | 16 mm - 77 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 2020160 | |
längd L | 160 mm | |
bredd B | 60 mm | |
höjd H | 30 mm | |
Ansatshöjd A1 | 12 mm | |
Ansatsdjup A1 | 15 mm | |
Avstånd e spets till spår | 30 mm | |
Spårlängd f | 60 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370685 20 | |
EAN/GTIN | 4020772074654 | |
Tillverkarens nummer | 74658 |