{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd a | 14 mm | |
Typ | 6314AV | |
spännhöjd h | 10 mm - 46 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 1412100 | |
längd L | 100 mm | |
bredd B | 40 mm | |
höjd H | 20 mm | |
Ansatshöjd A1 | 8 mm | |
Ansatsdjup A1 | 10 mm | |
Avstånd e spets till spår | 21 mm | |
Spårlängd f | 40 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370685 14 | |
EAN/GTIN | 4020772074623 | |
Tillverkarens nummer | 74625 |