{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd a | 16 mm | |
Typ | 6314AV | |
spännhöjd h | 13 mm - 58 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 1616125 | |
längd L | 125 mm | |
bredd B | 50 mm | |
höjd H | 25 mm | |
Ansatshöjd A1 | 10 mm | |
Ansatsdjup A1 | 12,5 mm | |
Avstånd e spets till spår | 26 mm | |
Spårlängd f | 45 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370685 16 | |
EAN/GTIN | 4020772074630 | |
Tillverkarens nummer | 74633 |