{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6314V | |
Spårbredd a | 22 mm | |
spännhöjd h | 16 mm - 65 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 2220160 | |
längd L | 160 mm | |
bredd B | 60 mm | |
höjd H | 30 mm | |
Avstånd e spets till spår | 30 mm | |
Spårlängd f | 60 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370680 22 | |
EAN/GTIN | 4020772070311 | |
Tillverkarens nummer | 70318 |