{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6314V | |
Spårbredd a | 10 mm | |
spännhöjd h | 8 mm - 32 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 101080 | |
längd L | 80 mm | |
bredd B | 30 mm | |
höjd H | 15 mm | |
Avstånd e spets till spår | 15 mm | |
Spårlängd f | 30 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370680 10 | |
EAN/GTIN | 4020772070267 | |
Tillverkarens nummer | 70268 |