Inställbart spännjärn 12 mm

Art-nr: 370680 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd a (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6314V
Spårbredd a 12 mm
spännhöjd h 10 mm - 40 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 storlek 1212100
längd L 100 mm
bredd B 40 mm
höjd H 20 mm
Avstånd e spets till spår 21 mm
Spårlängd f 40 mm
Produktslag Spännjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370680 12
EAN/GTIN 4020772070274
Tillverkarens nummer 70276

Benämning

Utförande:

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

Material:

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

Leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen