Spännkrok cylindrisk 1

Art-nr: 370076 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

H1 42 mm
Höjd H2 10 mm
B 11 mm
⌀ D 16 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 11 mm
⌀ D3 6,5 mm
Fmax. 4,8 kN
Produktslag Spännkrokar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370076 1
EAN/GTIN 4059245030828

Benämning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.
Skruvhuvudet ligger på spännkroken under montage.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För installation i enskilda spännanordningar.

Specialtillbehör:

Fjädrar och cylinderskruvar på begäran

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen