{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
H1 | 83 mm | |
Höjd H2 | 20 mm | |
B | 20 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 12,5 mm | |
Fmax. | 20,2 kN | |
Produktslag | Spännkrokar |
Artikelnummer | 370076 4 | |
EAN/GTIN | 4059245030859 |