Spännkrok cylindrisk 2

Art-nr: 370076 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

H1 52 mm
Höjd H2 12 mm
B 15 mm
⌀ D 20 mm
⌀ D1 12 mm
⌀ D2 15 mm
⌀ D3 8,5 mm
Fmax. 8,8 kN
Produktslag Spännkrokar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370076 2
EAN/GTIN 4059245030835

Benämning

Utförande:

Helt i seghärdat stål och brunerad.
Skruvhuvudet ligger på spännkroken under montage.

Användningsdata:

Direkt inskruvning i ett rasterhål, även utan försänkning.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För installation i enskilda spännanordningar.

Specialtillbehör:

Fjädrar och cylinderskruvar på begäran

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen