Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt M10

Art-nr: 370068 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M10
Utvändig-⌀ D 34 mm
Utvändig diameter D1 29 mm
höjd H 27 mm
⌀ D3 13 mm
maximal belastning (statiskt) 140 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370068 M10
EAN/GTIN 4059245001019

Benämning

Utförande:

  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Automatisk återgång till startposition.
Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen