Spännhaken slipad M12 9

Art-nr: 370073 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 9
H1 39 mm
Höjd H2 29 mm
Längd 1 60 mm
Fmax. 15,2 kN
maximalt vridmoment 45,1 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Produktslag Spännkrok

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370073 9
EAN/GTIN 2050001962027
Tillverkarens nummer K0014.312160

Benämning

Användningsdata:

För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen