Spännhaken slipad M16 9

Art-nr: 370074 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 9
H1 75 mm
Höjd H2 36 mm
Längd 1 60 mm
Fmax. 33 kN
maximalt vridmoment 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Produktslag Spännkrok

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370074 9
EAN/GTIN 2050001962041
Tillverkarens nummer K0014.316160

Benämning

Användningsdata:

För platsbesparande uppspänning av arbetsstycken.
För större spännkrafter och bättre stabilitet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen