Pendelupplägg räfflad, utvändig gänga, svängbar bakåt M8

Art-nr: 370063 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M8
Utvändig-⌀ D 30 mm
H1 18 mm
Höjd H2 12 mm
Längd 1 40 mm
Kragens längd L2 12 mm
maximal belastning (statiskt) 90 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370063 M8
EAN/GTIN 4059245309634

Benämning

Utförande:

  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Automatisk återgång till startposition.
Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen