Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt M6

Art-nr: 370062 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M6
Utvändig-⌀ D 26 mm
H1 13 mm
Höjd H2 9 mm
Längd 1 36 mm
Kragens längd L2 10 mm
maximal belastning (statiskt) 64 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370062 M6
EAN/GTIN 4059245309573

Benämning

Utförande:

  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Automatisk återgång till startposition.
Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen