Pendelupplägg platt, utvändig gänga, svängbar bakåt M10

Art-nr: 370060 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M10
Utvändig-⌀ D 14 mm
H1 25 mm
Höjd H2 15 mm
maximal belastning (statiskt) 32 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370060 M10
EAN/GTIN 4059245309467

Benämning

Utförande:

  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Automatisk återgång till startposition.
Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen