Spänndorn för borrning av genomgående hål 51,5 mm

Art-nr: 370015 51,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig diameter D1 51,5 mm
Utvändig-⌀ D 75,5 mm
Tolerans ytterdiameter h9
D2 minsta spänn-⌀ 29,3 mm
⌀ D3 M 16
⌀ D4 M 5/63,9
H 39,6 mm
H1 31,8 mm
Spännkraft 44,5 kN
max. åtdragningsmoment 280 Nm
maximal spännsträcka 0,38 mm
Produktslag Hylsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370015 51,5
EAN/GTIN 4046368383504
Tillverkarens nummer 38350

Benämning

Utförande:

  • Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
  • 5-sidig bearbetning möjlig.
  • Mycket hög repeternoggrannhet.
  • Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-⌀.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen