{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig diameter D1 | 14,2 mm | |
Utvändig-⌀ D | 31,5 mm | |
Tolerans ytterdiameter | h9 | |
D2 minsta spänn-⌀ | 12,2 mm | |
⌀ D3 | M 6 | |
⌀ D4 | M 3/23,1 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Spännkraft | 8,5 kN | |
max. åtdragningsmoment | 17 Nm | |
maximal spännsträcka | 0,33 mm | |
Produktslag | Hylsdorn |
Artikelnummer | 370015 14,2 | |
EAN/GTIN | 4046368381005 | |
Tillverkarens nummer | 38100 |