Spänndorn för borrning av genomgående hål 35,3 mm

Art-nr: 370015 35,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig diameter D1 35,3 mm
Utvändig-⌀ D 56 mm
Tolerans ytterdiameter h9
D2 minsta spänn-⌀ 23 mm
⌀ D3 M 12
⌀ D4 M 4/45,5
H 31,8 mm
H1 25,4 mm
Spännkraft 26,3 kN
max. åtdragningsmoment 150 Nm
maximal spännsträcka 0,38 mm
Produktslag Hylsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370015 35,3
EAN/GTIN 4046368382507
Tillverkarens nummer 38250

Benämning

Utförande:

  • Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
  • 5-sidig bearbetning möjlig.
  • Mycket hög repeternoggrannhet.
  • Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-⌀.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken i ett befintligt hål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen