{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M8 | |
längd L | 31,7 mm | |
bredd B | 24,8 mm | |
höjd H | 25,9 mm | |
B1 | 20,8 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 25,4 mm | |
Höjd H2 | 12,7 mm | |
största expansionssträcka | 26,9 mm | |
passar till insexnyckelvidd SW | 6 mm | |
max. åtdragningsmoment | 14,5 Nm | |
Spännkraft | 8,9 kN | |
Produktslag | Kilspännback |
Artikelnummer | 370010 M8 | |
EAN/GTIN | 4046368871001 | |
Tillverkarens nummer | 81000 |