{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M4 | |
längd L | 15,9 mm | |
bredd B | 12,3 mm | |
höjd H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
Höjd H2 | 5,6 mm | |
största expansionssträcka | 13,2 mm | |
passar till insexnyckelvidd SW | 3 mm | |
max. åtdragningsmoment | 3,4 Nm | |
Spännkraft | 2,2 kN | |
Produktslag | Kilspännback |
Artikelnummer | 370010 M4 | |
EAN/GTIN | 4046368870509 | |
Tillverkarens nummer | 80500 |