{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M6 | |
längd L | 23,8 mm | |
bredd B | 18,6 mm | |
höjd H | 19 mm | |
B1 | 16,1 mm | |
H1 | 19,05 mm | |
B2 | 19 mm | |
Höjd H2 | 9,5 mm | |
största expansionssträcka | 20,3 mm | |
passar till insexnyckelvidd SW | 5 mm | |
max. åtdragningsmoment | 14,3 Nm | |
Spännkraft | 6,7 kN | |
Produktslag | Kilspännback |
Artikelnummer | 370010 M6 | |
EAN/GTIN | 4046368870752 | |
Tillverkarens nummer | 80750 |