Handskruvstycken till borrmaskiner 120 mm

Art-nr: 365045 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
405 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Backbredd A (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 120 mm
spännvidd b 110 mm
backhöjd C 30 mm
grundhållarlängd a 343 mm
totalhöjd c 66 mm
vikt 6,5 kg
Produktslag Borrmaskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 365045 120
EAN/GTIN 4045197771032
Tillverkarens nummer 365045 120

Benämning

Utförande:

  • Gediget och lätthanterligt utförande
  • Härdade och slipade backar
  • Oförändrad totallängd (spindeln går i handtaget!)
  • Universell monteringsmöjlighet tack vare ovala hål.
  • Rörlig back med styrning på sidan.
  • Fast back med tre vertikalprismor och en horisontalprisma.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken på borrmaskiner.

Material:

Stomme av gjutgods.

Noggrannhet:

Inom 0,20 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Handskruvstycken till borrmaskiner  120 mm

Handskruvstycken till borrmaskiner 120 mm

på begäran
I lager
405 styck i lager
1 856,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
337 styck i lager
5 442,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
533 styck i lager
2 348,81  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Backbredd A 120 120
backhöjd C 30 40 39
totalhöjd c 66 90 67
vikt 6,5 18 6,5
grundhållarlängd a 343 340 225
spännvidd b 110 173 128
Produktslag Borrmaskinskruvstycke Borrmaskinskruvstycke Borrmaskinskruvstycke

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen