{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 120 mm | |
spännvidd b | 173 mm | |
backhöjd C | 40 mm | |
grundhållarlängd a | 340 mm | |
grundhållarbredd B | 193 mm | |
totalhöjd c | 90 mm | |
spännspår avstånd | 160 mm | |
spännspår bredd | 17 mm | |
maximal totallängd L4 | 556 mm | |
vikt | 18 kg | |
färgkod för passande tillbehör | BM-skruvstycke grå | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikelnummer | 365035 120 | |
EAN/GTIN | 4045197770691 | |
Tillverkarens nummer | 365035 120 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Handskruvstycken till borrmaskiner, Backbredd A: 120mm
på begäran
I lager
302 styck i lager
5 452,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
814 styck i lager
1 859,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
508 styck i lager
2 352,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Backbredd A | 120 mm | 120 mm | |
backhöjd C | 40 mm | 30 mm | 39 mm |
totalhöjd c | 90 mm | 66 mm | 67 mm |
vikt | 18 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
grundhållarlängd a | 340 mm | 343 mm | 225 mm |
spännvidd b | 173 mm | 110 mm | 128 mm |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke |