{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 100 mm | |
spännvidd b | 143 mm | |
backhöjd C | 32 mm | |
grundhållarlängd a | 286 mm | |
grundhållarbredd B | 174 mm | |
totalhöjd c | 82 mm | |
spännspår avstånd | 141 mm | |
spännspår bredd | 17 mm | |
maximal totallängd L4 | 474 mm | |
vikt | 11,7 kg | |
färgkod för passande tillbehör | BM-skruvstycke blå | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikelnummer | 365035 100 | |
EAN/GTIN | 4045197770684 | |
Tillverkarens nummer | 365035 100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handskruvstycken till borrmaskiner 100 mm
på begäran
I lager
440 styck i lager
4 078,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
427 styck i lager
1 521,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
463 styck i lager
1 793,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Backbredd A | 100 | 100 | |
backhöjd C | 32 | 30 | 30 |
totalhöjd c | 82 | 64 | 64 |
vikt | 11,7 | 4,8 | 4,8 |
grundhållarlängd a | 286 | 288 | 191 |
spännvidd b | 143 | 87 | 101 |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke |