{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 80 mm | |
spännvidd b | 65 mm | |
backhöjd C | 30 mm | |
grundhållarlängd a | 233 mm | |
totalhöjd c | 64 mm | |
vikt | 4 kg | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikelnummer | 365045 80 | |
EAN/GTIN | 4045197771018 | |
Tillverkarens nummer | 365045 80 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Handskruvstycken till borrmaskiner 80 mm
på begäran
I lager
457 styck i lager
1 071,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
1 486,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
661 styck i lager
3 447,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Backbredd A | 80 | 80 | |
backhöjd C | 30 | 30 | 28 |
totalhöjd c | 64 | 64 | 65 |
vikt | 4 | 4 | 5,7 |
grundhållarlängd a | 233 | 158 | 238 |
spännvidd b | 65 | 77 | 120 |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke |