NC-högtrycksspännare TitanSense 160

Art-nr: 361303 160
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Nollpunktspännsystem
vikt 52 kg
totallängd L 624 mm
grundhållarlängd a 530 mm
grundhållarbredd B 164 mm
grundstomhöjd c 115 mm
f 21 mm
g 30 mm
Längsgående spår 20 mm
m 234 mm
Tvärgående spår 20 mm
r 164 mm
färgkod för passande tillbehör Titan2/TitanSense
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361303 160
EAN/GTIN 4250364404211

Benämning

Utförande:

  • Spännare för modulärt spännsystem med intelligent spännkraftsövervakning.
  • Spännkraftsövervakning under fastspänning och under bearbetning med ett integrerat elektroniskt mätsystem. Visa direkt på en robust och stänktålig skärm och via trådlös överföring till slutenheten (via Bluetooth (BLE)).
  • Sluten spindel med effektförstärkare (IP65).
  • Processäker spänning med hög repeterbarhet.
  • Kan användas horisontellt och vertikalt, vilket gör den idealisk för 3- och 4-axliga maskiner.
  • Fastspänning av råa och förbearbetade delar (parallella, runda och icke-formade) även med grepp och låg dragbelastning för material upp till ca 1400 N/mm2 styrka.
  • Styrbanan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.

Kännetecken:

Spännkraft kan detekteras med alla kompatibla käftar tack vare en integrerad mätenhet i spindeln.
Sändningsvidd upp till 20 m. Enkelt och snabbt byte av standardbatterier (LS14250; 1/2AA) med lång batteritid. Drifttemperatur mellan 10 och 40 C. QR-kod för snabb åtkomst till teknisk information, tillbehör, reservdelar och Service på typskylten.
Förstorade kraftarmar för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.
Backar med M12 cylinderskruvar.
8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.
Spänning nära neutralaxeln möjlig. Spännbackar i Allmatic/GARANT NC-spännområdet är kompatibla (se särskilda tillbehör).
Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspår.
Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.
Maximal spännkraft 40 kN.
Kan användas vertikalt.

Fördel:

Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.
  • Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.
  • Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.

Funktion:

Fastspänning endast med justerbar momentnyckel (max 30 Nm). Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

Användningsdata:

För konventionell uppspänning, greppuppspänning och snabbspänning. Uppspänning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de härdade och utbytbara greppelementen tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm2. Kan användas horisontalt och i sidled.

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 st stiftnycklar, tolvkanthylsnyckelsats nyckelvidd 14, 4 st spännkonsoler.

Specialtillbehör:

Anmärkning:

Spännvidden kan utökas med förlängare nr 360420 storlek 160.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen