{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 125M | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
vikt | 30 kg | |
totallängd L | 455 mm | |
grundhållarlängd a | 398 mm | |
grundhållarbredd B | 126 mm | |
grundstomhöjd c | 100 mm | |
f | 21 mm | |
g | 24 mm | |
Längsgående spår | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Tvärgående spår | 20 mm | |
r | 118 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Titan2/TitanSense | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 361302 125M | |
EAN/GTIN | 4250364402378 | |
Tillverkarens nummer | 6921838000755 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
NC-maskinskruvstycke TITAN 2, Typ: 125M
på begäran
I lager
6 styck i lager
29 596,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
24 734,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | Nollpunktspännsystem | Nollpunktspännsystem |
färgkod för passande tillbehör | Titan2/TitanSense | LCV125G |
vikt | 30 kg | 30 kg |
Produktslag | Maskinskruvstycke | Maskinskruvstycke |