Utförande:
Översidan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.
Egenskap:
Skruvnyckel för modulärt spännsystem.
Förstorat arbetsslag för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.
Backar med M12 cylinderskruvar.
8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.
Spänning nära neutralaxeln möjlig.
Kompatibel med spännbackar av tidigare modell.
Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspår.
Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.
Maximal spännkraft 40 kN.
Fördel:
Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.
- Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.
- Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.
Funktion:
Spänns endast fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)
Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.
Användningsdata:
För konventionell uppspänning, greppuppspänning och snabbspänning. Uppspänning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de härdade och utbytbara greppelementen tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm2. Kan användas horisontellt och i sidled.
Leveransinnehåll:
Inklusive 3 stiftnycklar, tolvkantshylsa vidd 14, 4 spännjärn.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
Spännvidden kan utökas med förlängare nr
360420 storlek 125.