Multipelspännskena 80 260 mm

Art-nr: 360080 260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skenans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans längd 260 mm
längd L 260 mm
bredd B 80 mm
höjd H 35 mm
Produktslag Spännskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360080 260
EAN/GTIN 4045197479983
Tillverkarens nummer 360080 260

Benämning

Utförande:

  • Alla funktionsytor precisionsslipade, parallellitet 0,03 mm.
  • Basskenan och backarna är kantzonhärdade.
  • Kompakt moduluppbyggd konstruktion, hög spännkraft upp till 20 kN, maximalt åtdragningsmoment 25 Nm.
  • Fästhålbild för GARANT ZeroClamp nollpunktsspännsystem (stickmått 200 mm) som standard, möjligt på uppspännings-/rasterplåtar eller via spännkonsoler.
  • En linjal på basskenans yta möjliggör en snabb och repeterbar positionering av spänntillsatserna i spännskenans tandning.
  • Enkel uppspänning med momentnyckel.

Användningsdata:

  • 5-sidig bearbetning i fleraxliga fleroperationsmaskiner.
  • En ekonomisk lösning för användning med nollpunktsmodulsystemet GARANT ZeroClamp eller i pallethanterings- eller automationssystem eller direkt på maskinbordet resp. inspänningstornen.

Specialtillbehör:

Spännbacksvarianter, magnetlist, arbetsstyckanslag, se nr 360084 till 360096. Momentnyckel nr 656050 storlek 60, spännbultar nr 360025 storlek 12M10, spännkonsol nr 360127

Anmärkning:

Momentnyckel, se nr 656050 stl. 25, spännbult nr 360025 stl. 12M10.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen