Neddragningsback, backbredd: 80mm

Art-nr.: 360084 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

backbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd 80 mm
Spännkraft 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
vridmoment 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
max. slaglängd 3 mm
Spännskruv TX30
Skänkelskruv SW1 4 mm
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360084 80
EAN/GTIN 4045197481450
Tillverkarens nummer 360084 80

Benämning

Användningsdata:

Variabla stickmått via korslagda spännskenor möjliga.

Passar till:

Spännskena nr 360080.

Anmärkning:

Kan användas för skruvstycken från revision 3 (se bild)! Utsprånget på modulskruvstyckena får inte vara bredare än 5 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen