• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Blindplugg, spännelement-⌀: 90Cmm

Art-nr.: 360029 90C
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spännelement-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
spännelement-⌀ 90 mm
Produktslag Skiljepunktlås

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360029 90C
Kopiera
EAN/GTIN 4045197805126
Kopiera
Tillverkarens nummer 360029 90C
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tallriksformad täckning med tätning över hela fastspänningsmodulen inklusive förslutningsbultar.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Skyddar oanvända moduler mot smuts och spån.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "ZeroClamp" Visa alla

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen