ZeroClamp fastspänningsmodul självhämmande, Typ: Z120L

Art-nr.: 360045 Z120L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Hållkraft M10 35 kN
Hållkraft M12 50 kN
Indragskraft 5 kN
Indragskraft med turbo 20 kN
Fastspänningsskål-⌀ d 120 mm
Indexeringshål finns nej
Radiell kompensation 0,1 mm
repetitionsnoggrannhet < 2,5 µm
Produktslag Fastspänningsmodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360045 Z120L
EAN/GTIN 4067263801511
Tillverkarens nummer 360045 Z120L

Benämning

Utförande:

  • Tryckluftsanslutning 6 bar krävs för upplåsning.
  • Radialkompensation 0,1 mm.
  • Största bultindrag 1 mm.
  • Repeternoggrannhet < 2,5 μm.
  • Alla komponenter av rostfritt eller korrosionsskyddat stål.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Fördel:

  • Repeternoggrannhet < 2,5 μm.
  • Alltid glappfri tack vare HSK-principen. (ihåligt koniskt skaft)
  • Termosymmetri genom förspända spännkoner. Dessa utjämnar alltid onoggrannheter hos stickmåtten mot nollpunkten.
  • Bara en spännbulttyp behövs, vilket ger en enkel logistik.
  • 30 % större kraft-/ slagvolym jämfört med standardspännhuvuden. Linjär inställning av spännpåskjutarna, ingen uppdelning på snabb- och spännslag behövs.
  • Utblåsfunktion, turbofunktion och sökning av spännpåskjutarställningen.
  • Inga fri- eller svärdbultar behövs, men fungerar ändå klassiskt med dessa bulttyper.

Funktion:

En i skjutområdet ursparad kolv är där försedd med medbringare, som är anordnade i 15° vinkel och griper in i påskjutarna.
Under en slagrörelse hos kolven rör sig spännpåskjutarna radiellt och låser spännbulten med fjäderkraften hos de 14 spännfjädrarna.

Användningsdata:

För individuell montering i spännanordningar. För eftermontering på befintliga basplattor för större hållkraft.

Specialtillbehör:

Spännbultar nr 360025 storlek 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 och 25M10.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen