Blindplugg 138C mm

Art-nr: 360029 138C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
302 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spännelement-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
spännelement-⌀ 138 mm
Produktslag Skiljepunktlås

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360029 138C
EAN/GTIN 4045197727510
Tillverkarens nummer 360029 138C

Benämning

Utförande:

Tallriksformad täckning med tätning över hela fastspänningsmodulen inklusive förslutningsbultar.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Skyddar oanvända moduler mot smuts och spån.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen